Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00390473
Cod. Produttore
00390473
Cod. EAN
4044773051575

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: usura e intemperie
  • Applicazioni: gru e macchinari
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. La sua configurazione a 5 conduttori da 4 mm garantisce prestazioni ottimali, mentre la protezione contro l'usura e le intemperie lo rende ideale per l'uso su gru e macchinari pesanti. OLFLEX CRANE 5G4 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

394 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Crane