Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026382
Cod. Produttore
0026382
Cod. EAN
4044773039429

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 P
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Durata: Elevata
  • Conducibilità: Ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con 5 conduttori di sezione 4 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione robusta e versatile per la distribuzione dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

316 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P