Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026182/50
Cod. Produttore
0026182/50
Cod. EAN
4044774621487

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 5G4
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Protezione meccanica: alta
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua configurazione a 5 conduttori da 4 mm consente una trasmissione affidabile dell'energia. Con una costruzione robusta e flessibile, OLFLEX CLASSIC FD 810 è ideale per ambienti di lavoro impegnativi.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

332 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

98,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810