Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312505
Cod. Produttore
1312505
Cod. EAN
4044773083705

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 5G4 mm²
  • Alta flessibilità: Garantita
  • Protezione: Contro interferenze
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Costruzione: Robusta e precisa
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 5G4, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore contro le interferenze e un'ottima flessibilità. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un design robusto e una costruzione di precisione, OLFLEX CLASSIC 400 P 5G4 è la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

291 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando