Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019951
Cod. Produttore
10019951
Cod. EAN
4044774391564

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 H
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione cavo: 5G4 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Durata: Alta affidabilità
  • Certificazioni: Norme CE
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e stabile. Con un design innovativo, OLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

328 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic 110 H