Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125505
Cod. Produttore
1125505
Cod. EAN
4044773101676

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 SY
  • Conduttori: 5G4 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: superiore
  • Uso: industriale e commerciale
  • Protezione: elevata contro ambienti
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua struttura a cinque conduttori da 4 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 SY ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una flessibilità superiore, è perfetto per installazioni in spazi ristretti, assicurando una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

410 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

302 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic 110 Argento