Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119505
Cod. Produttore
1119505
Cod. EAN
4044773063318

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Collegamento: Versatile e sicuro
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 5 conduttori di sezione 4 mm², caratterizzato da un materiale del conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire elevate prestazioni in applicazioni industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente con resistenza e durata nel tempo. La struttura a cinque fili consente un collegamento versatile e sicuro, ideale per impianti che richiedono una distribuzione stabile dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

315 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic 110