Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119505/50
Cod. Produttore
1119505/50
Cod. EAN
4044774553979

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 5 x 4 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Materiale isolante: PVC
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto offre un'eccellente resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione a cinque conduttori consente un'agevole distribuzione dell'energia, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per la tua prossima installazione e sperimenta una connessione elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

315 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic 110