Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161033/100
Cod. Produttore
00161033/100
Cod. EAN
4044775261194

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Uso: Installazioni industriali
  • Protezione: Contro usura e sollecitazioni
  • Trasporto energia: Sicuro
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 SY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 5 conduttori di sezione 4 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per installazioni industriali e applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta assicura protezione contro sollecitazioni e usura, mantenendo prestazioni costanti anche in ambienti difficili. Questo cavo è indicato per il trasporto sicuro di energia elettrica in impianti complessi, offrendo un equilibrio ottimale tra qualità e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

545 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

17,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

342 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic 100 Argento