Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101023
Cod. Produttore
00101023
Cod. EAN
4044773008821

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Flessibilità: Buona
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Trattamento superficie: Antiossidazione
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da 5 conduttori di sezione 4 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, questo cavo assicura una buona flessibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e prevenire ossidazioni, assicurando durabilità nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono un prodotto robusto e performante.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

365 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

205,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V