Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120808/100
Cod. Produttore
1120808/100
Cod. EAN
4044777301317

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 300/500V. Composto da 5 conduttori di sezione 4 mm², garantisce un'eccellente trasmissione di corrente con affidabilità e sicurezza. Adatto per installazioni industriali e civili, offre flessibilità e resistenza meccanica, assicurando durata nel tempo anche in ambienti gravosi. La classe del conduttore è conforme agli standard tecnici, rendendo questo cavo una soluzione ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

315 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V