Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00124763
Cod. Produttore
00124763
Cod. EAN
4044773003567

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 5G4
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Applicazione: uso industriale
  • Protezione: resistente a oli e agenti
  • Flessibilità: alta
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per ambienti impegnativi, garantendo prestazioni affidabili e sicurezza. Con una struttura a cinque conduttori, OLFLEX 540 P 5G4 è perfetto per trasmissioni di potenza e segnale. Scegli un prodotto che unisce efficienza e resistenza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

355 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

152 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex 540 P