Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1311505
Cod. Produttore
1311505
Cod. EAN
4044777179695

Informazioni di prodotto

OLFLEX 409 P 5G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 P con 5 fili di sezione 4 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in ambito industriale e civile, assicura sicurezza e durata nel tempo grazie ai materiali selezionati per il conduttore.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

325 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex 409 P Comando