Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011162/75
Cod. Produttore
0011162/75
Cod. EAN
4044774538945

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 5 x 4 mm²
  • Serie: OLFLEX 191
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Industriale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Protezione: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 5G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti impegnativi. La sua struttura a cinque conduttori da 4 mm offre una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Con una costruzione robusta, OLFLEX 191 5G4 è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Scegli un cavo che incontra le tue esigenze professionali.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G4Mmâ² Olflex 191