Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281205
Cod. Produttore
281205
Cod. EAN
4044773824100

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5G4
  • Tensione nominale: 12/5C
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo e automazione
  • Robustezza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM 5G4 12/5C con 5 conduttori di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore selezionato e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche. La classe del conduttore e la dimensione AWG sono studiate per assicurare affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di controllo e automazione industriale. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

53 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G4 12/5C Olflex Control Tm Comando