Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161193/100
Cod. Produttore
00161193/100
Cod. EAN
4044775261293

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza agenti esterni: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 5 conduttori di sezione 35 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni industriali, offre una struttura robusta e flessibile che facilita la posa e l’utilizzo in ambienti complessi. La qualità dei materiali impiegati assicura un’eccellente conduzione elettrica e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per impianti che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

3185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

36 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

720 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

216 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G35Mmâ² Olflex Classic 100 Argento