Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161193
Cod. Produttore
00161193
Cod. EAN
4044773027761

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 5 conduttori di sezione 35 mm², ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questo cavo è adatto a trasmissione di potenza in ambienti con sollecitazioni elevate. La struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano durabilità nel tempo e protezione contro agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

3185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

36 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

720 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

216 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G35Mmâ² Olflex Classic 100 Argento