Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011179
Cod. Produttore
0011179
Cod. EAN
4044773006216

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Protezione: robusta
  • Installazione: sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 5G35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una robusta protezione e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a cinque conduttori assicura una trasmissione affidabile dell'energia. Scegli OLFLEX 191 5G35 per un'installazione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2224 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

31,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

472,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

126 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G35Mmâ² Olflex 191