Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16001363
Cod. Produttore
16001363
Cod. EAN
4044773095470

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie conduttore: liscia
  • Resistenza usura: elevata
  • Applicazioni: installazioni sicure
  • Serie: RR16001363
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con 5 conduttori di sezione 35 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie liscia. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni elettriche, offre robustezza e resistenza all’usura, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

2810 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

237 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

158 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 5G35Mmâ² H07Rn-f Comando