Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119635/50
Cod. Produttore
1119635/50
Cod. EAN
4044774554679

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 5 conduttori di sezione 25 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nell'installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

26,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G25Mmâ² Olflex Classic 110