Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119635
Cod. Produttore
1119635
Cod. EAN
4044773062076

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 5 x 25 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70 °C
  • Protezione: Alta durabilità
  • Serie: CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccellente e una conducibilità ottimale. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 5G25 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

26,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G25Mmâ² Olflex Classic 110