Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161173/100
Cod. Produttore
00161173/100
Cod. EAN
4044775261279

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione agenti esterni: Effettiva
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 5 conduttori di sezione 25 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro agenti esterni. La sua costruzione assicura una trasmissione sicura della corrente, rendendolo adatto a sistemi elettrici che richiedono robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

2464 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

32,6 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

652 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

195,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G25Mmâ² Olflex Classic 100 Argento