Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023255
Cod. Produttore
1023255
Cod. EAN
4044776483618

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 896P 5G25
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 896P 5G25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni mobili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. La sua costruzione flessibile consente un'installazione semplice e una gestione efficiente delle catene portacavi. Con OLFLEX CHAIN 896P, ottieni prestazioni eccellenti in ambienti industriali e commerciali, rendendolo una scelta ideale per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1582 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

29 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

290 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

290 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G25Mmâ² Olflex Chain 896 P