Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011176
Cod. Produttore
0011176
Cod. EAN
4044773006230

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 5 in rame
  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale e civile
  • Installazione: facile
  • Resistenza: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 5 conduttori in rame di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in impianti elettrici industriali e civili. La struttura flessibile e la superficie liscia del conduttore assicurano facilità di installazione e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e stabile, questo cavo è ideale per trasmissione di potenza e segnali in ambienti che necessitano di materiali elettrici robusti e performanti.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1640 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

28 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

420 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G25Mmâ² Olflex 191