Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026732/100
Cod. Produttore
0026732/100
Cod. EAN
4044774630427

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 5
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: Robusto
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Usura e sollecitazioni
  • Installazione: Facile
  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Materiale conduttore: Alta qualità
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C 5G2,5 è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Composto da cinque fili di conduttore in materiale di alta qualità, offre una superficie ottimale per la conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e garantire protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

304 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Robust Fd C