Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026532/100
Cod. Produttore
0026532/100
Cod. EAN
4044774628165

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 5G2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Grado protezione: IPXX
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Isolamento: Materiale robusto
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD
  • Durabilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 5G2,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni eccezionali in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità. La sua struttura robusta assicura una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. Con OLFLEX ROBUST FD, puoi contare su una soluzione elettrica che combina efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

204 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Robust Fd