Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023244/500
Cod. Produttore
0023244/500
Cod. EAN
4044774863160

Informazioni di prodotto

  • Sezione filo: 2,5 mm²
  • Numero fili: 5
  • Guaina: nera resistente
  • Materiale: autoestinguente HFFR
  • Emissione fumi: bassa
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Marcatura fili: chiara
  • Serie: OLFLEX PETRO C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con 5 fili principali da 2,5 mm² di sezione, caratterizzato da una guaina nera resistente e materiale autoestinguente a bassa emissione di fumi e gas corrosivi. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici industriali e civili, offre elevate prestazioni di isolamento e protezione contro agenti esterni. La marcatura chiara dei fili facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando un collegamento preciso e duraturo.

isolamento filo

Poliolefina

peso

401 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

314 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero