Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00420083/100
Cod. Produttore
00420083/100
Cod. EAN
4044774664682

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5 x 2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Applicazione: Industriale
  • Isolamento: Alta affidabilità
  • Resistenza: Elevata durata
  • Serie: OLFLEX LIFT F
  • Conduttore: Materiali di qualità
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 5 conduttori da 2,5 mm², progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiali di qualità e presenta una superficie specifica per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Il cavo è adatto per tensioni fino a 450/750V, offrendo resistenza e durata nel tempo in ambienti di lavoro impegnativi.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

257 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

larghezza della linea circa

24 mm

altezza della linea circa

5,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Lift F 450/750V