Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460223/50
Cod. Produttore
00460223/50
Cod. EAN
4044775260616

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5G2,5
  • Isolamento: SIHF
  • Temperatura max: 180°C
  • Applicazioni: Alta temperatura
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Conduttori: Materiali selezionati
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Uso: Impianti professionali
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G2,5 è un materiale elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. È composto da cinque fili conduttori, realizzati con materiali selezionati per assicurare ottime prestazioni elettriche e meccaniche. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature e protezione contro agenti esterni, offrendo una soluzione duratura e performante per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

251 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf