› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Fd 891

Cod. Rexel RR1026405
Cod. Produttore 1026405
Cod. EAN 4044773080117

Informazioni principali

  • Serie: FD 891
  • Conduttori: 5G 2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Resistente a: agenti chimici e usura
  • Applicazione: industriale
  • Durata: elevata
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo presenta una costruzione robusta e flessibile, ideale per ambienti di lavoro dinamici. La sua configurazione a 5 conduttori da 2,5 mm offre una connettività affidabile, mentre la resistenza agli agenti chimici e all'usura assicura una lunga durata. OLFLEX FD 891 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

212 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Fd 891