Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027372/100
Cod. Produttore
0027372/100
Cod. EAN
4044774630854

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855 P
  • Conduttori trattati: Alta conducibilità
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Installazioni professionali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: FD 855 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 P con 5 conduttori di sezione 2,5 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire ottima conducibilità e affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, questo cavo offre una struttura robusta e flessibile, ideale per installazioni professionali. La combinazione di materiali selezionati assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti e condizioni operative.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

188 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 P