Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041048/100
Cod. Produttore
0041048/100
Cod. EAN
4044775304785

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE F 5G2,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE F 5G2,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da cinque fili con superficie specifica per garantire elevate prestazioni. Il materiale del conduttore e la sua classe assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono resistenza e sicurezza. La struttura del conduttore è studiata per facilitare l'installazione e mantenere un'efficienza ottimale nella trasmissione elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

larghezza della linea circa

27 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Crane F