Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281405
Cod. Produttore
281405
Cod. EAN
4044773824063

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottimale
  • Trasmissione: sicura e stabile
  • Serie: Olflex Control
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Control con 5 conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione sicura e stabile dei segnali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G2.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando