Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281405/152
Cod. Produttore
281405/152
Cod. EAN
4044774574424

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 5G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti industriali e offre una resistenza eccezionale. La sua struttura a cinque conduttori da 2,5 mm consente un'ottima conduzione elettrica, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza. Scegli OLFLEX CONTROL per una soluzione di cablaggio superiore.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G2.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando