Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026272/50
Cod. Produttore
0026272/50
Cod. EAN
4044774623412

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 5G 2,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile
  • Protezione: non specificata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per applicazioni in ambienti industriali. La sua struttura a cinque conduttori da 2,5 mm consente una trasmissione sicura dell'energia. Con un design flessibile, offre facilità di installazione e utilizzo. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza compromessi nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

307 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy