Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123344/100
Cod. Produttore
1123344/100
Cod. EAN
4044774600628

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Applicazione: uso industriale
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Installazione: semplice
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Prestazioni: alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e flessibilità per un'installazione semplice. La configurazione a 5 conduttori da 2,5 mm rende questo prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'ottima conduzione e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

248 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

222 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch