Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136405
Cod. Produttore
1136405
Cod. EAN
4044773092028

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 5 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Colore: Multicolore identificativo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono perfetto per ambienti impegnativi. Disponibile in una combinazione di colori che facilita l'identificazione, OLFLEX CLASSIC è sinonimo di affidabilità e durata nel tempo, assicurando sempre una connessione sicura.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

224 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy