Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019947
Cod. Produttore
10019947
Cod. EAN
4044774391526

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 H
  • Conduttori: 5 fili
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Flessibilità: Robusto e performante
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Carico elettrico: Media intensità
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H 5G2,5 è caratterizzato da cinque conduttori in materiale di alta qualità, progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una connessione stabile e duratura, mentre la dimensione AWG è calibrata per supportare efficacemente carichi elettrici di media intensità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e performante, offrendo un equilibrio tra flessibilità e resistenza. La struttura a cinque fili consente una distribuzione efficiente della corrente, rendendo questo cavo una scelta eccellente per impianti elettrici civili e industriali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

222 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 H