Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135405/100
Cod. Produttore
1135405/100
Cod. EAN
4044774568324

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G2,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con un design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G2,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

283 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy