Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125405
Cod. Produttore
1125405
Cod. EAN
4044773102116

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Tensione nominale: 110 V
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tipo cavo: SY
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni elevate. Con cinque conduttori di sezione 2,5 mm², offre una soluzione versatile per le tue esigenze di cablaggio. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti impegnativi, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'installazione elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

295 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento