Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119405/50
Cod. Produttore
1119405/50
Cod. EAN
4044774553498

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione: 450/750 V
  • Conduttori: 5G2,5 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Protezione: Contro interferenze
  • Utilizzo: Applicazioni elettriche
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Materiali durevoli
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 5G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro le interferenze esterne. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di usi, mentre la configurazione a cinque conduttori da 2,5 mm assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 110