Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119405/100
Cod. Produttore
1119405/100
Cod. EAN
4044774553504

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttori: 5G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Protezione: ottimale
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: affidabili e sicure
  • Design: versatile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale e una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua struttura a cinque conduttori da 2,5 mm, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 110 si adatta perfettamente a diverse esigenze elettriche, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 110