Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119405
Cod. Produttore
1119405
Cod. EAN
4044773063745

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Resistenza: ottima
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e flessibilità. La configurazione a cinque conduttori con sezione di 2,5 mm permette un'ottima conduzione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 110