Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119405/500
Cod. Produttore
1119405/500
Cod. EAN
4044774553535

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 5G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistente all'usura: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione ambientale: Eccellente
  • Materiali: Resistenti
  • Prestazioni: Affidabili e durature
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a 5 conduttori da 2,5 mm garantisce un'elevata capacità di trasmissione, rendendolo ideale per impieghi in ambito elettrico. Scegli OLFLEX CLASSIC per prestazioni affidabili e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 110