› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 H

Cod. Rexel RR0014159/100
Cod. Produttore 0014159/100
Cod. EAN 4044776008200

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 5 x 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: H05VV-F
  • Grado protezione: IP20
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 H 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e veloce. Con una configurazione a cinque conduttori da 2,5 mm, è ideale per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 H