Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350123
Cod. Produttore
00350123
Cod. EAN
4044773033861

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 5G2,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 100 CY 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a 5 conduttori da 2,5 mm rende questo cavo ideale per molte applicazioni elettriche. Con un design versatile e una colorazione che facilita l'identificazione, l'OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

354 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

292 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V