Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00160903/50
Cod. Produttore
00160903/50
Cod. EAN
4044774545646

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Uso: Potenza e segnale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 5 conduttori di sezione 2,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una struttura robusta e flessibile adatta a diverse applicazioni industriali e civili. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per trasmissione di potenza e segnale in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

397 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

304 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento