Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00160903/100
Cod. Produttore
00160903/100
Cod. EAN
4044775261187

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Flessibilità: Buona
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Conduzione corrente: Efficiente
  • Sicurezza: Affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 5 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una buona flessibilità e resistenza meccanica, questo cavo è adatto a diverse applicazioni industriali e civili. La sua costruzione assicura una conduzione efficiente della corrente, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

397 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

304 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento