Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100893/500
Cod. Produttore
00100893/500
Cod. EAN
4044774534558

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 5G2,5
  • Serie: CLASSIC 100
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 100 5G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una protezione ottimale contro le interferenze e un'elevata flessibilità per un'installazione semplice. Il design innovativo assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con l'OLFLEX CLASSIC 100 5G2,5.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

242 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V