Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120803/100
Cod. Produttore
1120803/100
Cod. EAN
4044777301119

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 500V. Composto da 5 conduttori di rame flessibile con sezione di 2,5 mm² ciascuno, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per il trasporto di energia in ambienti industriali e civili, offre resistenza meccanica e facilità di posa grazie alla sua struttura compatta e robusta. Adatto per impianti fissi e mobili, assicura performance stabili e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V